曜日別特売
HB-5185 NEWクーリア 冷水ポット パール金属 53971935

HB-5185 NEWクーリア 冷水ポット パール金属 53971935
HB-5185 NEWクーリア 冷水ポット パール金属 53971935

NEWクーリア 冷水ポット

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)2
内容量1個注文コード53971935品番HB-5185
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

注ぎ口がふさげる衛生的なフタ。広口で洗浄ラクラクシンプル構造。

材質ポリプロピレン容量(L)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×95×265質量(g)288
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-01
用途: 事務所の麦茶入れ

シンプルで使いやすい、洗いやすい。蓋を取る時は、真っすぐ上に引っ張ります。簡単なつくりなのに、よく考えられているなと思いました。
自宅でも購入しようと思います。

2025-09-08
用途: 会社の麦茶入れ

まず、蓋にパッキンがないのが良い。それなのに蓋が外れにくいのも良い。
目盛りがついているのも良い。冷蔵庫で立てて使用するので、次回も購入するつもりです。

対象商品 : 53971935
2024-05-27
用途: 麦茶入れに
ケーユートランスポーター

麦茶入れのフタの部分にパッキンがある奴は、汚れとりが面倒くさいですが
この商品は蓋の部分にパッキンがありませんので、掃除がしやすく気に入ってます。
可動部分が無いので耐久性もありそうです

対象商品 : 53971944
2023-03-09
用途: 出汁を冷やすのに使う
三宅建設工業建設業・工事業

温かい出汁を入れても大丈夫で冷蔵庫の中にしまう時もしっかり収まってくれるので助かります。3リットルも入るので少し持ち上げる時重いのですが取っ手が付いているので大丈夫でした。中はカーブがあり洗いやすく2もパッキンがないので衛生的にも助かっています。

対象商品 : 53971935
2022-12-20
用途: レストランで水の補給
株式会社インフォラックス飲食業

コーヒーマシーンへの水の補給用に使用しています。注ぎ口が細身で使いやすいです。容量も2Lでちょうどよかったです。

対象商品 : 53971935
2021-03-16
用途: 麦茶を入れるポット
サービス業

以前使用していたものよりも,さらに蓋が洗いやすくなっていました。パッキンがないので,手入れが簡単です。

対象商品 : 53971944
2022-06-09
用途: 家族で沢山、麦茶を飲むので、3リットルはありがたい!
サービス業

蓋にパッキンが無いので、洗いやすいが、取り外しが少しやりにくい。

対象商品 : 53971935
2020-07-31
用途: アイスコーヒーを冷やしておくため
建設業・工事業

ふたが便利かと思って購入したものの実際に使ってみると、注ぐときにいちいちふたの向きを変えるのが面倒になってしまい、結局常に注げる状態の方向ではめたままになっています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする