HB-5290 チャージャーネオ用キャップユニット パール金属 53972109

チャージャーネオ用キャップユニット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード53972109品番HB-5290
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

交換時のチャージャーネオダイレクトボトル用キャップユニットです。

材質ふた栓・キャップ:ポリプロピレン、開閉ボタン:ポリアセタール(クロムめっき)、パッキン:シリコーンゴムブルー質量(g)59寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×67×60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53972127
2022-09-18
用途: ふたが割れたので購入しました。
緒方自動車自動車・二輪車・自転車関連業

下だけ残ってももったいないので、モノタロウで検索したらあったので購入させてもらいました。何でもあるモノタロウさんで助かります。

対象商品 : 53972109
2022-06-15
用途: 子供の水筒
自動車・二輪車・自転車関連業

なかなか蓋だけで売っていないので助かりました。ありがとうございます。

対象商品 : 53972109
2021-08-11
用途: フットサルの時に使用してます。
手ぶちめんこ千代屋飲食業

モノタロウで取り扱っているのにビックリしました。!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする