曜日別特売
HB-4763 カフェマグポーター 軽量ワンタッチマグ650 パール金属 53972556

カフェマグポーター 軽量ワンタッチマグ650

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
マットブラック
内容量1本注文コード53972556品番HB-4763
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)アウトレット
¥1,9981,698

軽くてコンパクト。ふたを閉めるだけで自動ロックされます。ワンタッチオープン。飲みやすい角度をキープ。

材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口がね:ステンレス鋼、ふた天面:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓・ふた・飲み口:ポリプロピレン(耐熱温度100度/耐冷温度-20度)、開閉ボタン:ポリアセタール(クロムめっき)(耐熱温度80度)、飲み口パッキン・リングパッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度/耐冷温度-20度)マットブラック容量(mL)650質量(g)313寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×255保温効力(℃)67以上(6時間)保冷効力(℃)10以下(6時間)商品タイプワンタッチタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする