CQUB20-10-A93V 薄形シリンダ/プレート形 CQUB2 SMC 53972642

薄形シリンダ/プレート形 CQUB2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)10 注文コード53972642 品番CQUB20-10-A93V
参考基準価格(税別)¥10,120 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品はチューブ内径・ストローク・ボディオプション240種類から選べます 他の種類を見る

・幅寸法:最大40%削減 (ピストン長円形により幅寸法最大40%削減(CQ2シリーズ比較))
・全長:最大15%短縮
・容積:最大18%減少
・質量:最大36%削減 (メーカーMUシリンダ、30ストロークでの比較)
・4方向からオートスイッチの取付可能。
・スイッチのはみ出しがありません。

チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする