商品レビューを投稿する内容量1個注文コード53973087品番CQUB20-20M-M9BW
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥13,178販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・ボディオプションが240種類から選べます他の種類を見る ・幅寸法:最大40%削減 (ピストン長円形により幅寸法最大40%削減(CQ2シリーズ比較))
・全長:最大15%短縮
・容積:最大18%減少
・質量:最大36%削減 (メーカーMUシリンダ、30ストロークでの比較)
・4方向からオートスイッチの取付可能。
・スイッチのはみ出しがありません。