※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
丸リベット(アルミ)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全71種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
53973649
品番
2.5×5【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,872
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
アルミ
商品状態
※理由あり(目立った傷や汚れなし)
寸法d(mm)
2.5
寸法K(mm)
1.6
長さl(mm)
5
寸法dk(Φmm)
4.5
注意
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。