SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1D1
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・クッション・ジャバラ
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
クッション
(-) 両側クッション付
注文コード
53992723
品番
CS1D125-30+160-XC11
参考基準価格(税別)
¥100,540
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
チューブ内径(Φmm)
125
タイプ
(-) 給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
ストロークA(mm)
30
ストロークB(mm)
160
CADデータダウンロード