曜日別特売
CS1G125-50+150-XC11 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1G1 SMC 54002243

 

CS1G125-50+150-XC11 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1G1 SMC 54002243
CS1G125-50+150-XC11 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1G1 SMC 54002243

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1G1

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
クッション
(-) 両側クッション付
ストロークA(mm)
50
注文コード
54002243
品番
CS1G125-50+150-XC11
参考基準価格(税別)¥100,540販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
¥88,980

・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。

チューブ内径(Φmm)
125
タイプ
(-) 給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
ストロークA(mm)
50
ストロークB(mm)
150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする