CS1T140-100R 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1T1 SMC 54008017

 

CS1T140-100R 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1T1 SMC 54008017
CS1T140-100R 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1T1 SMC 54008017

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1T1CS1T140-100R

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
ストローク(mm)100
チューブ内径(Φmm)140
クッション(R) ロッド側クッション付
(R) ロッド側クッション付
(H) ヘッド側クッション付
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
内容量1個注文コード54008017品番CS1T140-100R
参考基準価格(税別)¥49,940販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。

チューブ内径(Φmm)
140
クッション
(R) ロッド側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
ストローク(mm)
100
タイプ
(-) 給油タイプ
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする