SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1T1
CS1T140-150H
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
150
100
105
140
150
160
180
220
325
425
430
650
850
チューブ内径(Φmm)
140
140
180
クッション
(H) ヘッド側クッション付
(H) ヘッド側クッション付
(H) ヘッド側クッション付
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
(R) ロッド側クッション付
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54008026
品番
CS1T140-150H
参考基準価格(税別)
¥52,140
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
チューブ内径(Φmm)
140
クッション
(H) ヘッド側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
ストローク(mm)
150
タイプ
(-) 給油タイプ
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード