SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1T1
CS1T140-850J
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
850
100
105
140
150
160
180
220
325
425
430
650
850
チューブ内径(Φmm)
140
140
180
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
(H) ヘッド側クッション付
(R) ロッド側クッション付
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54008035
品番
CS1T140-850J
参考基準価格(税別)
¥102,740
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
チューブ内径(Φmm)
140
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
材質(チューブ)
(-) アルミ
ストローク(mm)
850
タイプ
(-) 給油タイプ
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード