SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1T1
CS1T180-140
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
140
100
105
140
150
160
180
220
325
425
430
650
850
チューブ内径(Φmm)
180
140
180
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
(H) ヘッド側クッション付
(R) ロッド側クッション付
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54008053
品番
CS1T180-140
参考基準価格(税別)
¥93,170
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
チューブ内径(Φmm)
180
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
材質(チューブ)
(-) 鉄
ストローク(mm)
140
タイプ
(-) 給油タイプ
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200