CS1TFN125-620 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1TF SMC 54009085

 

CS1TFN125-620 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1TF SMC 54009085
CS1TFN125-620 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1TF SMC 54009085

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1TF

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
620
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
注文コード
54009085
品番
CS1TFN125-620
参考基準価格(税別)¥70,290販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。

チューブ内径(Φmm)
125
ストローク(mm)
620
タイプ
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(F) 鉄
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする