TULTEX(タルテックス)
TULTEX(タルテックス)の 作業用スニーカー/シューズ
スニーカー(耐油・耐滑)(男女兼用) AZ-51504 AZ-51504
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
25
注文コード
54021626
品番
AZ-51504
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,700
この商品は
サイズ
が
48
種類から選べます
他の種類を見る
カジュアルテイストなスリッポンタイプスニーカー。
材質
合成皮革
形状
ローカット
色
ホワイト
サイズ(cm)
25
機能
耐油・耐滑
色番
001
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー