スニーカー(耐油・耐滑)(男女兼用) AZ-51504 AZ-51504

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)26 注文コード54021888 品番AZ-51504
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,700
この商品はサイズ48種類から選べます 他の種類を見る

カジュアルテイストなスリッポンタイプスニーカー。

材質合成皮革 形状ローカット カモフラネイビー サイズ(cm)26 機能耐油・耐滑 色番108 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする