FB4555U FACEMIX オックスフォード七分袖シャツ FB4555U ボンマックス 54025783

FACEMIX オックスフォード七分袖シャツ FB4555U

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズLL
ブルー
内容量1枚注文コード54025783品番FB4555U
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
袖丈七分袖ブルーサイズLL種別七分袖シャツ混率(%)ポリエステル65・綿35色番7生地オックスフォードバスト(cm)121肩幅(cm)49着丈(cm)82袖丈(cm)44首廻り(cm)42仕様左胸アウトポケット、背サイドタックアズワン品番64-4097-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする