FB4558U FACEMIX ボタンダウンニット半袖シャツ FB4558U ボンマックス 54026903

FACEMIX ボタンダウンニット半袖シャツ FB4558U

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ3L
ネイビーストライプ
内容量1枚注文コード54026903品番FB4558U
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
仕様左胸アウトポケット種別半袖シャツネイビーストライプサイズ3L混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)50袖丈(cm)26着丈(cm)86機能ストレッチ・形態安定・吸水・速乾・抗菌防臭首廻り(cm)43.5バスト(cm)120アズワン品番64-4098-54生地トリコット色番8袖丈半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする