ボンマックス
FACEMIX オックスフォード半袖シャツ FB4511U
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
3L
4L
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54028915
品番
FB4511U
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
袖丈
半袖
色
ネイビー
サイズ
LL
種別
半袖シャツ
混率(%)
ポリエステル65・綿35
色番
8
生地
オックスフォード
バスト(cm)
121
肩幅(cm)
49
着丈(cm)
82
袖丈(cm)
26
首廻り(cm)
42
仕様
左胸アウトポケット・背サイドタック
アズワン品番
64-4089-45