CUJS20-20DM フリーマウントシリンダCUシリーズ JS2 SMC 54042064

フリーマウントシリンダCUシリーズ JS2

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54042064 品番 CUJS20-20DM
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,180 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)20 作動方式(D) 複動形 ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(-) 磁石なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする