CV3DN80-125-2 バルブ付エアシリンダ CV3DN SMC 54044164

バルブ付エアシリンダ CV3DN

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)125 シリンダ内径(Φmm)80 電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz) 注文コード54044164 品番CV3DN80-125-2
参考基準価格(税別)¥40,920 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はストローク・シリンダ内径・電磁弁電圧など43種類から選べます 他の種類を見る

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

シリンダ内径(Φmm)80 ストローク(mm)125 作動方式複動 バルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル 通電押引(-) 通電押出し形 リード線取出方法(-) グロメット 形式(N) 無給油タイプ クッション(-) 両側クッション付 電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする