ADTX12-BS 2輪用液別シールド型 MF(PLATINUM)バッテリー(電解液注入済タイプ) AQUA DREAM(アクアドリーム) 54051954 ADTX12-BS 2輪用液別シールド型 MF(PLATINUM)バッテリー(電解液注入済タイプ) AQUA DREAM(アクアドリーム) 54051954 ADTX12-BS 2輪用液別シールド型 MF(PLATINUM)バッテリー(電解液注入済タイプ) AQUA DREAM(アクアドリーム) 54051954

2輪用液別シールド型 MF(PLATINUM)バッテリー(電解液注入済タイプ)

(14件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54051954 品番 ADTX12-BS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

アクアドリーム(AQUA DREAM)が販売するバイク用バッテリーは、日本大手企業に、高く評価され、現行モデルバイクにも純正採用されています。
また、同生産工場が製造している、UPS(無停電電源装置)も、大手企業に、高い評価採用を成され、世界的に名前が通っております。
(品質強化を、徹底されているメーカー工場での生産商品となります)
液入充電済で安心の、メンテナンスフリーバッテリーです。
より長くお使い頂くため、長寿命と低自己放電率を考慮した設計となっています。
数多くの互換品番に対応しています。

バッテリー容量(Ah)10時間率:10 幅(mm)88 長さ(mm)151 総高さ(mm)132 電圧(V)12 用途バイク用バッテリー 質量(kg)約4.26 互換品番YTX12-BS/FTX12-BS/DTX12-BS/RBTX12-N/CTX12-BS/ATX12-BS/BTX12-BS/PTX12-BS/STX12-BS/GTX12-BS
注意
※ご注文後より12ヶ月、または、バッテリー搭載後より2万km (いずれかの早期到達時迄の製品補償)
※尚、補償適用により新品交換した場合の補償期間は、当初のご購入日(注文日)の時点からの、補償期間が適用されます。
【補償の対象】
※補償の対象は、取扱説明書に記載の、補償条件とオートバイ用バッテリー補償書への、記載事項に準じます。(ご購入後、ご利用前に、必ずご確認ください)
※商品の動作不良に関連する作業工賃及び、その他の損害賠償は、一切お受け出来ませんので、予め、ご了承ください。
本製品を正常な使用状態で不具合が生じた場合、該当商品を点検調査の上、取扱説明書に記載の適用除外項目を除き、新品と交換の対応をさせて頂きます。
【安全警告】
※バッテリーは、電解液(希硫酸)が入っていますので、斜めにしたり、横倒しで持ち運ばないでください。(水平な状態で保ち、お取り扱いください。)
※充電器の使用は、充電器の使用説明書に従って下さい。( 取り扱いを誤ると大変危険ですので、ご注意下さい。)
※バッテリーの取付交換は、取り扱い説明書を十分に確認後、細心の注意をはらい実施して下さい。( もしくは、専門の取付業者様にご依頼下さい。)
【使用上の注意】
※傾斜搭載でのバッテリー取付は不可となります。(予めご了承下さい。)
※ご利用の際は、商品に同梱の取扱説明書をご確認頂き、正しくご利用下さい。
※お買い求めの前に、必ず車両に搭載されているバッテリーの形式をご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:113

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-29
用途:
ヤマハの除雪機に
エイチアンドワイ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

過去にも購入していて、何度も補充電すれば5年間使えたので今回も購入しました。届いた時使える状態でエンジン一発始動です。

2025-03-19
用途:
バイク用
その他業種

安価であるが、始動性は良好。まだ取り付けたばかりなので、どれだけ元気な状態が続くか楽しみにしています。

2025-06-08
用途:
2年半で劣化したGSユアサバッテリーから交換
飲食業

到着して電圧測ると10,2v。セルも回らず、セルスター Dr.CHARGER充電器で充電も過放電で充電できず。
車用のバッテリーと繋いで5時間放置、やっと電圧上がり充電できるようになりました。
新品でも1週間使えるのか不安なバッテリー。ハズレを引いたようです。

対象商品:
54051918
2024-06-19
用途:
バイクのメンテナンス
その他業種

ホンダズーマーのバッテリー交換に使用しました。
同規格の他メーカーの物に比べて安価でしたが、普通に使えてますので、コスパが良いです。
後は耐久性がどうかは、これからです。

対象商品:
54051909
2024-09-18
用途:
スクーターのバッテリー交換
自動車・二輪車・自転車関連業

値段も手頃で、自宅にすぐ届いたので大変助かります。

対象商品:
54051918
2023-11-10
用途:
機器のメンテナンス
若菜産業 様

商品無事届きました。ありがとうございました。また機会がありましたら宜しくお願い致します。

対象商品:
54051927
2022-02-02
用途:
バイクのメンテナンス用
電気・ガス・熱供給・水道業

取り付けは同サイズなので
交換はスムーズに行えました。
ツーリングでの使用感は良いと思います。
寒い時の始動性には 問題ありません。

対象商品:
54051909
2022-04-01
用途:
ヤマハの除雪機に
エイチアンドワイ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

本来装着のBTよりも小さいが十分使える。補充電しながら2年使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする