SY-LIT-LED2 SY-LIT-LED2 LED庫内灯 12/24V共通 レシップエスエルピー 54057563 SY-LIT-LED2 SY-LIT-LED2 LED庫内灯 12/24V共通 レシップエスエルピー 54057563

SY-LIT-LED2 LED庫内灯 12/24V共通

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54057563 品番SY-LIT-LED2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

蛍光灯の常温時と同等の明るさを、低温時にも維持します。 約60%の省エネ(※1)点滅耐久性が高く、長寿命(40,000時間)のLEDを使用しています。(※2)保冷・冷凍車に適した防滴構造です。従来品蛍光灯具及び、他社製蛍光灯具との互換性があります。 入力電圧DC12V/24V共用です。 堅牢なステンレスケースを採用

寸法(mm)31×183×420 質量(kg)0.615 定格入力電圧(V)DC12/24 光源白色LED 色温度(K)6000〜7000 定格入力電流(A)0.155以下(入力電圧DC26V時、)0.31以下(入力電圧DC13V時) 照度(Lx)保証:1m直下にて80以上(DC26V時) 使用周囲温度(℃)-30〜+45 定格入力電力3.8W(入力電圧DC26V13V時) 入力電圧許容範囲(V)DC10〜30 耐振性JIS D1601-1995 3種-B種段階45適合
注意
※メーカー製品SY-MT-5との比較データです。※寿命予測値:LEDの特性上、周囲温度などの環境で寿命は変動します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする