東プレ
東プレの トラック電装
東プレの トラック車高灯
東プレ型 LED車高灯 24V
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54057807
品番
東プレ型
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
色
白/橙
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
85X49X29
質量(kg)
0.065
電圧(V)
24
取付ピッチ(mm)
68