東プレ
東プレ型 LED車高灯 24V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
白/赤
白/橙
白/黄
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54057816
品番
東プレ型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
色
白/赤
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
85X49X29
質量(kg)
0.065
電圧(V)
24
取付ピッチ(mm)
68