小山製作所
小山製作所の トラック電装
小山製作所の マーカーランプ
小山製作所の LEDタイプマーカーランプ
LEDマーカー ドーム型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54057868
品番
ML524DO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
LED色
橙
レンズ色
橙
色
橙
材質
樹脂
定格電圧(V)
24
寸法(高さH×幅W)(mm)
45×86
ビス間(mm)
62
LED使用数(個)
13