小山製作所
小山製作所の トラック電装
小山製作所の マーカーランプ
小山製作所の LEDタイプマーカーランプ
LEDマーカー カマボコ型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
レンズ色
赤
注文コード
54057913
品番
ML624ER
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
レンズ色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
LED色
赤
レンズ色
赤
色
赤
材質
樹脂
定格電圧(V)
24
寸法(高さH×幅W)(mm)
30×42
ビス間(mm)
68
LED使用数(個)
10