アイケイケイ
アイケイケイの トラック電装
アイケイケイの マーカーランプ
アイケイケイの ガラスレンズ製マーカーランプ
LO-100 前開 24V 耐震球付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
レンズ色
黄
注文コード
54057974
品番
LO-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,850
この商品は
レンズ色
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
前開きのため、電球交換が簡単 ※電球ソケット、ソケット内スプリング共ステンレス製
レンズ色
黄
電球(W)
24V6
材質(レンズ)
アクリル
材質(本体)
ステンレス
材質(枠)
ステンレス
寸法
高さ29 幅45 長さ84 取付ピッチ70
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
54057974
LO-100
66072819
LO-100
LO-100 前開 24V 耐震球付
アイケイケイ
1個
¥
1,398
税込
¥
1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)