アイケイケイ
アイケイケイの トラック電装
アイケイケイの マーカーランプ
アイケイケイの ガラスレンズ製マーカーランプ
LO-100 前開 24V 耐震球付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54057999
品番
LO-100
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
前開きのため、電球交換が簡単 ※電球ソケット、ソケット内スプリング共ステンレス製
レンズ色
緑
電球(W)
24V6
材質(レンズ)
アクリル
材質(本体)
ステンレス
材質(枠)
ステンレス
寸法
高さ29 幅45 長さ84 取付ピッチ70