アイケイケイ
アイケイケイの トラック電装
アイケイケイの マーカーランプ
アイケイケイの ガラスレンズ製マーカーランプ
LO-100 前開 24V 耐震球付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
レンズ色
濃緑
注文コード
54058008
品番
LO-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
レンズ色
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
前開きのため、電球交換が簡単 ※電球ソケット、ソケット内スプリング共ステンレス製
レンズ色
濃緑
電球(W)
24V6
材質(レンズ)
ガラス
材質(本体)
ステンレス
材質(枠)
ステンレス
寸法
高さ29 幅45 長さ84 取付ピッチ70