マーカーステー(メッキ)

(9件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)111+35 タイプZ型タイプ 注文コード54058087 品番Z-115
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
この商品は長さ・タイプなど21種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)80 高さ(mm)48 厚さ(mm)1.6 長さ(mm)111+35 材質鉄製(3価ユニクロメッキ) 質量(g)166 タイプZ型タイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34814211
2023-05-17
用途:
10tダンプにマーカーランプ取り付け

安く購入出来て助かりますが、商品に貼り付けてある商品管理シールが剥がれず糊残りを取るのに毎回手間がかかる。糊残りしないシールにしてください。

対象商品:
34813992
2023-05-12
用途:
マーカー取付交換時
北陸明治運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

マーカー本体の取り付けも簡単で非常に使いやすかった。

対象商品:
34813992
2019-03-09
用途:
海コンシャシのマーカー用

振動で金属疲労の為破損した補修品で使いました。同じサイズで良かったですがステンレスがお高いので使いました。良いです。

対象商品:
34814096
2017-07-08
用途:
トラック用マーカーとり付け
ichihara 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

見た目はともかく丈夫そうなので満足されてました。
他のステーは
すぐ折れてマーカーを失ったからいいのがないかと聞かれて購入しました。

対象商品:
34814157
2017-01-21
用途:
トラック用
ichihara 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安いですね。
取り付けも問題なくできました。
頑丈そう運転手も喜んでました。

対象商品:
34813992
2016-02-26
用途:
マーカーのステー
株式会社森本毎乳舎 様

安いので中華でしょうか。付けたところなので性能は分からず。錆に強いかどうか位でしょうか。ただ中華と書いたのは仕上げが怖い。プレスで抜いてそのまま出荷している。日本製はこうではないと思う取扱注意です。手を切るかもしれません。当方ペーパーをかけて使用しました。

1人が参考にしています
対象商品:
34814254
2015-09-23
用途:
トラックに使用

しっかりしていて何の問題もなく取り付けできました。

対象商品:
34813992
2015-05-28
用途:
仕事のトラックに

普通に使えます。

安くて良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする