曜日別特売
CE-137 採光流星マーカー 槌屋ヤック 54058464

 

CE-137 採光流星マーカー 槌屋ヤック 54058464
CE-137 採光流星マーカー 槌屋ヤック 54058464
CE-137 採光流星マーカー 槌屋ヤック 54058464

採光流星マーカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
LED色ホワイト
レンズ色クリア
内容量1個注文コード54058464品番CE-137
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

樹脂レンズLEDマーカー。
昼間でも他のトラックとの差をつける、今までにない輝きを実現した彩光レンズ。
耐熱性に優れた高品質素材。
レンズ着色にカドミウムを含まない環境対策品。

LED色ホワイトレンズ色クリアホワイト材質[レフレクター]PP・鉄/[リング]ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリル定格電圧(V)DC24付属品フランジナットM5(2個)直径(Φmm)90高さ(mm)94質量(g)約135タイプボルトアース外径×高さH(Φmm×mm)90×94コード長さ(m)140(0.5sq)本体質量(g)約135コード長さ(mm)約140(0.5sq )材質(レンズ)アクリル材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約135取付ピッチ(mm)60定格電流(mA)約60(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~32V主材質[レフレクター]PP・鉄/[リング]ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリル材質(リング)ABSLED使用数(個)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする