CE-432 閃光ダウンライト 槌屋ヤック 54058534 CE-432 閃光ダウンライト 槌屋ヤック 54058534

閃光ダウンライト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54058534 品番 CE-432
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,530 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

影のない均一な光で地面を明るくワイドに照らす。
2軸式で光の角度を調節することができる。
マーカーランプが横向き・縦向きどちらでも取付可能。
車幅確認がしやすくなり、夜道の運転も安心。
省電力・長寿命。
ネジピッチ56〜60mmのマーカーランプへ装着可能。
配線が簡単にでき、サイドマーカーと共締めして取り付け。

材質PP ・ABS・PMMA アンバー 材質(本体)PP・ABS・PMMA 質量(g)約55 タイプコードアース 電圧(V)DC12/24 レンズ色アンバー 定格電圧DC12/24V 定格電圧(V)DC12/24 本体質量(g)約55 定格電圧 DC VDC12/24 コード長さ(mm)圧着端子側:約70(0.5sq)/丸型端子側:約75(0.5sq) LED色アンバー 光源色アンバー 質量(g/個)約55 取付ピッチ(mm)58 定格電流(mA)(DC14V時)約70/(DC28V時)約45 定格電圧変動範囲DC10〜32V 主材質PP ・ABS・PMMA LED使用数(個)8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54058525
2022-09-15
用途:
トラックのサイドマーカーへ
株式会社モリリン 様

耐久性が気になるところ、サイドマーカーの形状によっては(ネジの足の長さ)が短いと取付困難、私は無理やり取り付けた。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする