CVQF50-45M-M9BL-5MP バルブ付薄形シリンダ CVQF5 SMC 54060955

バルブ付薄形シリンダ CVQF5

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)45 リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm) 注文コード54060955 品番CVQF50-45M-M9BL-5MP
参考基準価格(税別)¥29,590 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はストローク・リード線取出方法など8種類から選べます 他の種類を見る

・バルブ薄形シリンダを一体化。
・省工数、省スペース、省エネルギー。

シリンダ内径(Φmm)50 ストローク(mm)45 作動方式複動 リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm) 定格電圧(V)(5) DC24 ボディオプション(M) ロッド先端おねじ 配管方法(P) 軸方向 リード線(m)(L) 3 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする