スリーナイン島野
スリーナイン島野の 建具金物
スリーナイン島野の ねじ・ボルト・ナット
セットキャップキット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(10組)
注文コード
54083086
品番
9262
参考基準価格(税別)
¥825
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
付属品
ビス付属
色
黒
直径(Φmm)
17.5
内径(Φmm)
12.5
主要材質
セットキャップ:合成樹脂/黒、セットキャップワッシャー:真鍮/生地