ASK TRADING(エーエスケートレーディング)
ASK TRADING(エーエスケートレーディング)の 防犯カメラ
ASK TRADING(エーエスケートレーディング)の 防犯カメラ周辺機器
ASK TRADING(エーエスケートレーディング)の モニター 防犯カメラ用
VESA規格対応 壁設置型液晶モニタースタンド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54103508
品番
LCDS-F06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
質量(g)
約800(本体のみ)
奥行(mm)
42(水平時)
最大積載荷重(kg)
約15
保証期間
3ヶ月
VESAマウント(mm)
75×75/ 100×100
寸法(高さH×幅W)(mm)
壁取り付け側:150×200、モニター取り付け側:120×120
傾斜角度(°)
上下のみ/-5〜15