ササガワ
ササガワの イベント・ノベルティ・行楽用品
ササガワの くじ・抽選
抽選器 木製
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54107665
品番
37-7826
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
高級感のある国産の木製抽選機です。受け皿に金メッキ加工を施しています。※抽選球は付いておりません。
種別
500球用
材質
木,アルミ,鉄
寸法(幅W×奥行D)(mm)
300×150
縦(mm)
320
直径(mm)
250
注意
※抽選球はついておりません。