ササガワ
ササガワの イベント・ノベルティ・行楽用品
ササガワの くじ・抽選
抽選器 木製
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
種別
1000球用
注文コード
54107674
品番
37-7827
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
高級感のある国産の木製抽選機です。受け皿に金メッキ加工を施しています。※抽選球は付いておりません。
種別
1000球用
材質
木,アルミ,鉄
寸法(幅W×奥行D)(mm)
430×180
縦(mm)
400
直径(mm)
300
注意
※抽選球はついておりません。