抽選器 木製

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54107683 品番 37-7828
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥65,900 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

高級感のある国産の木製抽選機です。受け皿に金メッキ加工を施しています。※抽選球は付いておりません。

種別2500球用 材質木,アルミ,鉄 寸法(幅W×奥行D)(mm)520×210 縦(mm)460 直径(mm)360
注意
※抽選球はついておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする