トラッドタイプ2 フロントディスクローター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様フローティング:フルフローティング(レース専用) 主な適合車種320mm大径化:Z1000(1977-1978)/Z1000Mk.2(1979-1980)/Z1-R(1978-1980)/Z900(1976)/Z750FOUR(1976-1978)/Z750FX(1979-1980) ピン:グリーン 注文コード54123363 品番T-12HF-GR
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は仕様・主な適合車種・色など84種類から選べます 他の種類を見る

ブレーキ周りのアップグレード用として、320mm大径化・ブレーキキャリパーを変更することを前提に設計されたタイプ2は多くのカスタムや旧車レースに使用されています。

アウターホール 仕様フローティング:フルフローティング(レース専用) 外径(Φmm)320 厚さ(mm)T5.0 パッド幅(mm)有効:39 取付左右共用 ピン:グリーン 材質(アウター)ステンレス鋼(SUS410DB) 主な適合車種320mm大径化:Z1000(1977-1978)/Z1000Mk.2(1979-1980)/Z1-R(1978-1980)/Z900(1976)/Z750FOUR(1976-1978)/Z750FX(1979-1980)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。
※個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする