SUNSTAR(サンスター)
SUNSTAR(サンスター)の ブレーキ系
SUNSTAR(サンスター)の バイク用ディスクローター
トラッドタイプ2 フロントディスクローター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
フローティング:フルフローティング(レース専用)
主な適合車種
320mm大径化:Z1000(1977-1978)/Z1000Mk.2(1979-1980)/Z1-R(1978-1980)/Z900(1976)/Z750FOUR(1976-1978)/Z750FX(1979-1980)
色
ピン:ゴールド
注文コード
54123494
品番
T-12SLF-GD
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・主な適合車種・色
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
ブレーキ周りのアップグレード用として、320mm大径化・ブレーキキャリパーを変更することを前提に設計されたタイプ2は多くのカスタムや旧車レースに使用されています。
アウター
スリット
仕様
フローティング:フルフローティング(レース専用)
外径(Φmm)
320
厚さ(mm)
T5.0
パッド幅(mm)
有効:39
取付
左
色
ピン:ゴールド
材質(アウター)
ステンレス鋼(SUS410DB)
主な適合車種
320mm大径化:Z1000(1977-1978)/Z1000Mk.2(1979-1980)/Z1-R(1978-1980)/Z900(1976)/Z750FOUR(1976-1978)/Z750FX(1979-1980)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。
※個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。