日本規格協会
日本規格協会の 書籍
日本規格協会の 総記
JISハンドブック2025 4-2 ねじU[一般用のねじ部品/特殊用のねじ部品]
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
54140969
品番
9784542191259
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,840
販売価格(税別)
書籍
¥
14,400
バスケットに入れる
2025年7月改定版
サイズ
A5
ページ数
1088
ジャンル
専門
著者名
日本規格協会
初版年月
2025/07/01