日本規格協会
日本規格協会の 書籍
日本規格協会の 総記
JISハンドブック2025 4-1 ねじT[用語・表し方・製図/基本/限界ゲージ/部品共通]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
54140978
品番
9784542191242
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥16,610
販売価格(税別)
書籍
¥
15,100
バスケットに入れる
2025年7月改定版
サイズ
A5
ページ数
1160
ジャンル
専門
著者名
日本規格協会
初版年月
2025/07/01