日本規格協会
日本規格協会の 書籍
日本規格協会の 総記
JISハンドブック2025 12-2 土木V[試験方法/土質試験・地盤調査]
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
54141048
品番
9784542191297
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,800
販売価格(税別)
書籍
¥
18,000
バスケットに入れる
2025年新版
サイズ
A5
ページ数
1512
ジャンル
専門
著者名
日本規格協会
初版年月
2025/07/01