日本規格協会
日本規格協会の 書籍
日本規格協会の 総記
JISハンドブック2025 28-1 ゴム・エラストマーT[ポリマー・配合剤の試験方法]
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
54141075
品番
9784542191365
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥22,220
販売価格(税別)
書籍
¥
20,200
バスケットに入れる
2025年7月改定版
サイズ
A5
ページ数
1864
ジャンル
専門
著者名
日本規格協会
初版年月
2025/07/01