日本規格協会
日本規格協会の 書籍
日本規格協会の 総記
JISハンドブック2025 28-2 ゴム・エラストマーU[製品及び製品の試験方法]
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
54141100
品番
9784542191372
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥23,430
販売価格(税別)
書籍
¥
21,300
バスケットに入れる
2025年7月改定版
サイズ
A5
ページ数
2064
ジャンル
専門
著者名
日本規格協会
初版年月
2025/07/01