日本規格協会
日本規格協会の 書籍
日本規格協会の 総記
JISハンドブック2025 31 繊維
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
54141249
品番
9784542191396
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥32,450
販売価格(税別)
書籍
¥
29,500
バスケットに入れる
2025年7月改定版
サイズ
A5
ページ数
2512
ジャンル
専門
著者名
日本規格協会
初版年月
2025/07/01