日本規格協会
日本規格協会の 書籍
日本規格協会の 総記
JISハンドブック2025 英訳 熱処理/Heat Treatment
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
54141267
品番
9784542137530
参考基準価格(税別)
¥45,800
販売価格(税込)
¥50,380
販売価格(税別)
書籍
¥
45,800
バスケットに入れる
2025年7月改定版
サイズ
A5
ページ数
2792
ジャンル
専門
著者名
日本規格協会
初版年月
2025/07/01