曜日別特売
RSTAND03WH 薄型 折りたたみ式 スマホ/タブレット用 卓上スタンドホルダー ラスタバナナ 54145300

RSTAND03WH 薄型 折りたたみ式 スマホ/タブレット用 卓上スタンドホルダー ラスタバナナ 54145300
RSTAND03WH 薄型 折りたたみ式 スマホ/タブレット用 卓上スタンドホルダー ラスタバナナ 54145300
RSTAND03WH 薄型 折りたたみ式 スマホ/タブレット用 卓上スタンドホルダー ラスタバナナ 54145300
RSTAND03WH 薄型 折りたたみ式 スマホ/タブレット用 卓上スタンドホルダー ラスタバナナ 54145300
RSTAND03WH 薄型 折りたたみ式 スマホ/タブレット用 卓上スタンドホルダー ラスタバナナ 54145300

薄型 折りたたみ式 スマホ/タブレット用 卓上スタンドホルダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード54145300品番RSTAND03WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,381
販売価格(税別)
1,255

本製品はスマートフォンやタブレットを立てかけることができる、薄型でコンパクトな折り畳み式卓上スタンドです。
テレワークやオンライン学習、動画鑑賞、ビデオ通話、料理中のレシピ確認に大変便利です。最大11インチ、厚さ15mm、重さ600gまでのタブレットやスマートフォンに対応しています。
機器を充電しながら立てかけることができます。高さと角度をお好みに調節可能。

用途スマートフォンやタブレットを立てかけることができます。セット内容折り畳み卓上スタンド×1ホワイト質量(g)74適合サイズサイズ:11インチ以内 重さ:600gまで 厚さ:15mmまで
注意
※不安定な場所での使用は倒れて機器の故障の原因になりますので、必ず平らな場所でご使用ください。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品の色合いと多少異なってみえる場合がございますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする