SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの オートスイッチ
エアシリンダ用オートスイッチ D-Z
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54166716
品番
D-Z73-588
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
適合負荷
リレー、PLC
負荷電圧(V)
DC24
負荷電流(mA)
5〜40mA
電圧降下(V)
2.4V以下(〜20mA)/3V以下(〜40mA)
リード線取出方法
グロメット
種類
有接点オートスイッチ
出力方式
-
機能
一般(汎用)形
リード線(m)
0.5
オートスイッチ取付方法
直接
仕様
インジケーターランプ付、接点保護回路無