エアシリンダ用オートスイッチ D-Z

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54166725 品番D-Z73L-588
参考基準価格(税別)¥2,810 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
適合負荷リレー、PLC 負荷電圧(V)DC24 負荷電流(mA)5〜40mA 電圧降下(V)2.4V以下(〜20mA)/3V以下(〜40mA) リード線取出方法グロメット 種類有接点オートスイッチ 出力方式- 機能一般(汎用)形 リード線(m)3 オートスイッチ取付方法直接 仕様インジケーターランプ付、接点保護回路無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする